3M™ Scotch® Duct Cloth Tape 2904, Zilver, 48 mm x 50 m

Artikelnummer: 7100098707
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100098707
EAN/GTIN 08021684013072
Nummer fabrikant 7100098707
L-nummer L01310 1280

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zilver
Kan met de hand in beide richtingen worden afgescheurd
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 48 mm

Omschrijving:

Scotch® universele ducttape 2904 is een veelzijdige, duurzame universele ducttape gemaakt van polyethyleenfolie op een canvas weefsel en een synthetische rubberlijm. Een goede keuze voor algemeen onderhoud, bundelen, inpakken, bevestigen, afdichten en beschermen.

Kenmerk:

Agressieve synthetische rubberlijm biedt onmiddellijk hechting aan een breed scala van oppervlakken// Uitstekend vervormbaar en hoge treksterkte
Goede initiële hechting en hechtsterkte op uiteenlopende oppervlakken// Kan met de hand en in beide richtingen worden afgescheurd
Goede slijtvastheid// Hoge treksterkte, ideaal voor samenbundelen
Gemakkelijk met de hand in beide richtingen te scheuren// Goed aanpassingsvermogen
Individuele verpakkingen zorgen voor gemakkelijke identificatie en houden de rol schoon tot gebruik// Individueel verpakt - gemakkelijk te identificeren

Tip:

Algemeen onderhoud, reparaties en bescherming
Omwikkelen van buizen en samenvoegen van leidingen
Bundelen, afdichten, semipermanente reparaties
Voor semi-permanente reparaties en voor bundeling en afdichting
Markeren en labelen