• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Cinta americana adaptable de uso general 2904, Plata, 48 mm x 50 m

Número de artículo: 7100098707
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100098707
EAN / GTIN 08021684013072
Número del fabricante 7100098707
Número L L01310 1280

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Plateado
Se puede arrancar a mano en ambas direcciones
Longitud total: 50 m
Anchura total: 48 mm

Descripción:

La cinta americana de uso general Scotch® 2904 es una cinta versátil y duradera fabricada en film de polietileno sobre tejido de lona y con un adhesivo de caucho sintético. Una buena opción para el mantenimiento general, atar paquetes, envolver, sujetar, sellar y proteger.

Característica:

El adhesivo de caucho sintético fuerte proporciona una adhesión instantánea a una amplia variedad de superficies// Excelente conformabilidad y alta resistencia a la tracción
Ofrece una buena pegajosidad y adhesión inicial a diversas superficies// Se puede rasgar con la mano y en ambas direcciones
Alta resistencia a la tracción, ideal para atar en paquetes// Buena resistencia a la abrasión
Buena adaptabilidad// Se puede rasgar fácilmente con la mano y en ambas direcciones
Envuelto individualmente para facilitar la identificación y para garantizar su limpieza hasta el momento de usarlo

Nota:

Mantenimiento general, reparación y protección
Envoltura de tubos y sellado de conductos
Aplicaciones del mercado de los edificios y la construcción
Tareas de agrupamiento, sellado y reparación semipermanente
Señalización y etiquetado