3M™ Bumpon™ SJ5632 Elastyczne podkładki w rolkach, przezroczyste, 114 mm x 66 m, 0,8 mm, klej akrylowy A20

Nr art.: 7100007292
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
Seria Bumpon
Oznaczenie producenta SJ5632
Opakowanie luzem
Długość podstawy 66 000 mm
Szerokość podstawy 114 mm
Grubość 0,8 mm
Rodzaj produktu Element podstawy, antywibracyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100007292
EAN / GTIN 00051115528132
Numer producenta 7100007292
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Bumpon™ SJ5632, przezroczysty, to samoprzylepny, elastyczny materiał w rolkach, z którego można wytwarzać elementy wycinane służące jako nóżki do urządzeń, odbojniki i elementy dystansowe. Transparent o szerokości 114 mm i długości 66 m.

Zaleta:

  • Wykonane z poliuretanu, bez zawartości plastyfikatorów
  • Łatwy montaż dzięki klejowi samoprzylepnemu 3M™
  • Wysoka odporność na poślizg
  • Nie pozostawiają rys ani plam na powierzchni
  • Tłumią wibracje i hałas
  • Materiał w rolkach doskonale nadaje się do produkcji elementów wykrawanych o różnych wymaganiach dotyczących grubości materiału
  • Zachowują miękkość i elastyczność

Zalecenie:

  • Okrągłe lub kwadratowe elementy wykrawane, przeznaczone do stosowania jako antypoślizgowe nóżki urządzeń elektronicznych w przemyśle, w miejscu pracy lub w gospodarstwie domowym.
  • Elementy wykrawane mogą służyć jako materiał uszczelniający.
  • Wysoka odporność na poślizg na podłodze.
  • Wyściółka lub element dystansowy w urządzeniach elektronicznych.
  • Precyzyjne zakrywanie podczas piaskowania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Bumpon" Zobacz wszystkie