3M™ Bumpon™ SJ5616 Elastyczne podkładki w rolkach, przezroczyste, 114 mm x 33 m, 1,6 mm, klej z naturalnego kauczuku R-30

Nr art.: 7000029058
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Bumpon
Oznaczenie producenta SJ5616
Opakowanie luzem
Długość podstawy 33 000 mm
Szerokość podstawy 114 mm
Grubość 1,6 mm
Rodzaj produktu Płytka podporowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000029058
EAN / GTIN 00051115528125
Numer producenta 7000029058
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Bumpon™ SJ5616, przezroczysty, to samoprzylepny, elastyczny materiał w rolkach, z którego można wytwarzać elementy wycinane służące jako nóżki do urządzeń, odbojniki i elementy dystansowe. Transparent o szerokości 114 mm i długości 33 m.

Zaleta:

  • Wykonane z poliuretanu, bez zawartości plastyfikatorów
  • Łatwy montaż dzięki klejowi samoprzylepnemu 3M™
  • Wysoka odporność na poślizg
  • Nie pozostawiają rys ani plam na powierzchni
  • Tłumią wibracje i hałas
  • Materiał w rolkach doskonale nadaje się do produkcji elementów wykrawanych o różnych wymaganiach dotyczących grubości materiału
  • Zachowują miękkość i elastyczność

Zalecenie:

  • Okrągłe lub kwadratowe elementy wykrawane, przeznaczone do stosowania jako antypoślizgowe nóżki urządzeń elektronicznych w przemyśle, w miejscu pracy lub w gospodarstwie domowym.
  • Elementy wykrawane mogą służyć jako materiał uszczelniający.
  • Wysoka odporność na poślizg na podłodze.
  • Wyściółka lub element dystansowy w urządzeniach elektronicznych.
  • Precyzyjne zakrywanie podczas piaskowania.