3M™ Bumpon™ SJ6553BL Elastyczne podkładki amortyzujące, opakowanie mini, przezroczyste, 11,0 x 3,05 mm, 132 sztuki, klej: kauczuk syntetyczny R-25

Nr art.: 7100145565
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 18 sztuki
  • Etapy zamówienia: 18 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
Bumpon
Oznaczenie producenta
3M™ Bumpon™ SJ6553BL Elastikpuffer Mini-Pack
Opakowanie
luzem
Kolor
Przezroczysty
Wysokość L
3,05 mm
Właściwości uszczelnienia
odporność na wibracje
Liczba sztuk
132
Rodzaj produktu
podkładka uszczelniająca
Zawartość
zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100145565
EAN / GTIN 04054596438538
Numer producenta 7100145565
Numer L L01310 279
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Elastyczne podkładki 3M™ Bumpon™ SJ6553BL, przezroczyste, 132 sztuki w mini opakowaniu, mogą być stosowane w gospodarstwie domowym lub w miejscu pracy jako podkładki ochronne i elementy dystansowe. Te wyjątkowo miękkie, wysokiej jakości podkładki elastyczne z poliuretanu nie zawierają plastyfikatorów, są samoprzylepne i nie pozostawiają zadrapań ani plam na powierzchni. Wyróżniają się doskonałą izolacją akustyczną i tłumieniem drgań. Dzięki sześciokątnej podstawie i stożkowatemu czubkowi nadają się one jako elementy amortyzujące, zwłaszcza do szuflad i szaf. Dzięki klejowi samoprzylepnemu 3M łatwo je nakładać, a po przyklejeniu pozostają miękkie i elastyczne.

Zaleta:

  • W porównaniu z elastycznymi podkładkami 3M™ Bumpon™ z serii standardowej wyróżniają się one doskonałą izolacją akustyczną i tłumieniem drgań.
  • Bez plastyfikatorów – ze specjalną, bardziej miękką i wyższą jakościowo mieszanką poliuretanową
  • Łatwy montaż dzięki klejowi samoprzylepnemu 3M™
  • Są bardzo antypoślizgowe i nie pozostawiają zadrapań ani plam na powierzchni
  • Tłumienie wibracji i hałasu, zachowują miękkość i elastyczność
  • Dostępne w różnych kształtach i rozmiarach

Zalecenie:

  • Stosuj niemal wszędzie tam, gdzie uderzenia, zadrapania, nacięcia, otarcia, rysy, poślizgi, wibracje lub hałas mogą stanowić problem dla Twojego produktu
  • Nóżki na spodzie drobnego sprzętu, stacjonarnych lub przenośnych urządzeń elektronicznych, szaf sterowniczych, telefonów, klawiatur, pedałów nożnych, wag, zegarów, głośników, dozowników i komputerów.
  • Ograniczniki do drzwi szafek, pokryw i szuflad.
  • Podkładki dystansowe do ramek na zdjęcia służące do wyrównywania; do zastosowań w elektronice i motoryzacji oraz jako pomoc przy montażu.
  • Elementy zabezpieczające, które zapobiegają uszkodzeniom podczas transportu i chronią części przed bezpośrednim stykiem między sobą.