3M™ Bumpon™ SJ5632 Elastická nárazníková role, transparentní, 114 mm x 66 m, 0,8 mm, akrylátové lepidlo A20

Artiklové číslo: 7100007292
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Bumpon
Označení výrobce SJ5632
Obal volné
Délka půdorysné plochy 66 000 mm
Šířka půdorysné plochy 114 mm
Tloušťka 0,8 mm
Druh produktu Protivibrační instalační prvek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100007292
EAN / GTIN 00051115528132
Číslo výrobce 7100007292
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Bumpon™ SJ5632, průhledný, je samolepicí elastický nárazníkový materiál, který lze použít k výrobě lisovaných dílů pro použití jako nohy stroje, zarážky a distanční vložky. Průhledná, šířka 114 mm x délka 66 m.

Výhoda:

  • Vyrobeno z polyuretanu, bez změkčovadel
  • Snadné použití díky lepidlu 3M™
  • Vysoká odolnost proti prokluzu
  • Nenechávejte škrábance nebo skvrny na povrchu
  • Tlumí vibrace a hluk
  • Válcované zboží je ideální pro lisované díly s různými požadavky na tloušťku materiálu
  • Zůstaňte měkčí a flexibilní

Doporučení:

  • Kulaté nebo čtvercové lisované díly pro použití jako protiskluzové zařízení nožky na průmyslové, pracovní nebo domácí elektronické vybavení.
  • Lisované díly lze použít jako těsnicí materiál.
  • Vysoká odolnost proti skluzu na podlaze.
  • Polštáře nebo distanční vložky v elektronických zařízeních.
  • Cílená krytina při pískování.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Bumpon" Zobrazit všechny