{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Bumpon | |
| Herstellerbezeichnung | SJ5632 | |
| Verpackung | lose | |
| Grundfläche Länge | 66 000 mm | |
| Grundfläche Breite | 114 mm | |
| Stärke | 0,8 mm | |
| Produktart | Antivibration Aufstellelement |
| Artikelnummer | 7100007292 | |
| EAN / GTIN | 00051115528132 | |
| Herstellernummer | 7100007292 | |
| L-Nummer | L01310 146 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |