3M™ Bumpon™ SJ5302BL Elastyczne podkładki amortyzujące, opakowanie mini, przezroczyste, 80 sztuk, 7,9 x 2,2 mm, klej akrylowy A-20

Nr art.: 7100145660
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 18 sztuki
  • Etapy zamówienia: 18 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Bumpon
Oznaczenie producenta Elastikpuffer Mini-Pack; SJ5302BL
Opakowanie luzem
Kolor Przezroczysty
Baza chemiczna akrylan
Szerokość 7,9 mm
Grubość 2,2 mm
Do zakresu zastosowania Uszczelnienie; montaż
Do materiału zastosowanie uniwersalne
Właściwości uszczelnienia Trwała elastyczność; odporność na wibracje
Materiał podłoża kauczuk etylenowo-propylenowy
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Liczba sztuk 80
Rodzaj produktu Taśma uszczelniająca
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100145660
EAN / GTIN 04054596438477
Numer producenta 7100145660
Numer L L01130 104662
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Elastyczne podkładki 3M™ Bumpon™ SJ5302BL, w opakowaniu zawierającym 80 sztuk, mogą być stosowane w gospodarstwie domowym lub w miejscu pracy jako nóżki do urządzeń, odbojniki lub elementy dystansowe. Te elastyczne podkładki z poliuretanu nie zawierają plastyfikatorów, są samoprzylepne i wyjątkowo antypoślizgowe, a ponadto nie pozostawiają zadrapań ani plam na powierzchni. Cylindryczna, płaska powierzchnia zapewnia doskonałą odporność na obciążenia ściskające oraz właściwości antypoślizgowe. Dzięki klejowi samoprzylepnemu 3M łatwo je nakładać, a po przyklejeniu pozostają miękkie i elastyczne. Tłumią wibracje i hałas wytwarzane przez małe urządzenia gospodarstwa domowego, przedmioty codziennego użytku oraz sprzęt elektroniczny. Podkładki Bumpon mogą służyć jako elementy dystansowe do wyrównywania ramek na zdjęcia lub podczas transportu, aby zapobiec bezpośredniemu kontaktowi między produktami. Ponadto można je stosować jako odbojniki do drzwi szafek, drzwi, klap itp., aby chronić produkt przed wgnieceniami, zużyciem i uszkodzeniami, a także tłumić wibracje i hałas. Można je zamontować jako antypoślizgowe nóżki na spodzie niewielkich urządzeń. Nakładki Bumpon chronią powierzchnie przed zadrapaniami, uszkodzeniami i wgnieceniami. Idealny do urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe i stacjonarne, szafki elektroniczne, klawiatury, pedały nożne, wagi, zegary, głośniki, zestawy stereo, instrumenty muzyczne, odtwarzacze DVD i komputery.

Zaleta:

  • Wykonane z poliuretanu, bez zawartości plastyfikatorów
  • Łatwy montaż dzięki klejowi samoprzylepnemu 3M™
  • Wysoka odporność na poślizg
  • Nie pozostawiają rys ani plam na powierzchni
  • Tłumią wibracje i hałas
  • Zachowują miękkość i elastyczność

Zalecenie:

  • Stosuj niemal wszędzie tam, gdzie uderzenia, zadrapania, nacięcia, otarcia, rysy, poślizgi, wibracje lub hałas mogą stanowić problem dla Twojego produktu
  • Nóżki na spodzie drobnego sprzętu, stacjonarnych lub przenośnych urządzeń elektronicznych, szaf sterowniczych, telefonów, klawiatur, pedałów nożnych, wag, zegarów, głośników, dozowników i komputerów.
  • Ograniczniki do drzwi szafek, pokryw i szuflad.
  • Podkładki dystansowe do ramek na zdjęcia służące do wyrównywania; do zastosowań w elektronice i motoryzacji oraz jako pomoc przy montażu.
  • Elementy zabezpieczające, które zapobiegają uszkodzeniom podczas transportu i chronią części przed bezpośrednim stykiem między sobą.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Bumpon" Zobacz wszystkie