3M™ Bumpon™ SJ5344BL Elastyczne podkładki amortyzujące, opakowanie mini, przezroczyste, 16 sztuk, 19,1 x 4,1 mm, klej akrylowy A-20

Nr art.: 7100145644
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 18 sztuki
  • Etapy zamówienia: 18 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
Bumpon
Oznaczenie producenta
Elastikpuffer; SJ5344BL
Opakowanie
luzem
Kolor
Przezroczysty
Baza chemiczna
akrylan
Szerokość
19,1 mm
Grubość
4,1 mm
Właściwości uszczelnienia
Odporność na starzenie; odporność na wibracje; wodoodporność
Liczba sztuk
16
Rodzaj produktu
Taśma uszczelniająca
Zawartość
zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100145644
EAN / GTIN 04054596438521
Numer producenta 7100145644
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Elastyczne podkładki 3M™ Bumpon™ SJ5344BL, po 16 sztuk w mini opakowaniu, mogą być stosowane w gospodarstwie domowym lub w miejscu pracy jako nóżki do urządzeń, odbojniki i elementy dystansowe. Te elastyczne podkładki z poliuretanu nie zawierają plastyfikatorów, są samoprzylepne i wyjątkowo antypoślizgowe, a ponadto nie pozostawiają rys ani plam na powierzchni. Cylindryczna, płaska powierzchnia zapewnia doskonałą odporność na obciążenia ściskające oraz właściwości antypoślizgowe. Dzięki klejowi samoprzylepnemu 3M łatwo je nakładać, a po przyklejeniu pozostają miękkie i elastyczne. Tłumią wibracje i hałas wytwarzane przez małe urządzenia gospodarstwa domowego, przedmioty codziennego użytku oraz sprzęt elektroniczny. Podkładki Bumpon mogą służyć jako elementy dystansowe do wyrównywania ramek na zdjęcia lub podczas transportu, aby zapobiec bezpośredniemu kontaktowi między produktami. Ponadto można je stosować jako odbojniki do drzwi szafek, drzwi, klap itp., aby chronić produkt przed wgnieceniami, zużyciem i uszkodzeniami, a także tłumić wibracje i hałas. Można je zamontować jako antypoślizgowe nóżki na spodzie niewielkich urządzeń. Nakładki Bumpon chronią powierzchnie przed zadrapaniami, uszkodzeniami i wgnieceniami. Idealny do urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe i stacjonarne, szafki elektroniczne, klawiatury, pedały nożne, wagi, zegary, głośniki, zestawy stereo, instrumenty muzyczne, odtwarzacze DVD i komputery.

Zaleta:

  • Wykonane z poliuretanu, bez zawartości plastyfikatorów
  • Łatwy montaż dzięki klejowi samoprzylepnemu 3M™
  • Wysoka odporność na poślizg
  • Nie pozostawiają rys ani plam na powierzchni
  • Tłumią wibracje i hałas
  • Zachowują miękkość i elastyczność

Zalecenie:

  • Stosuj niemal wszędzie tam, gdzie uderzenia, zadrapania, nacięcia, otarcia, rysy, poślizgi, wibracje lub hałas mogą stanowić problem dla Twojego produktu
  • Nóżki na spodzie drobnego sprzętu, stacjonarnych lub przenośnych urządzeń elektronicznych, szaf sterowniczych, telefonów, klawiatur, pedałów nożnych, wag, zegarów, głośników, dozowników i komputerów.
  • Ograniczniki do drzwi szafek, pokryw i szuflad.
  • Podkładki dystansowe do ramek na zdjęcia służące do wyrównywania; do zastosowań w elektronice i motoryzacji oraz jako pomoc przy montażu.
  • Elementy zabezpieczające, które zapobiegają uszkodzeniom podczas transportu i chronią części przed bezpośrednim stykiem między sobą.