3M™ Bumpon SJ5632 Transparente, A20FL, rollo 114.0 MM x 66.0 M

Número de artículo: 7100007292
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
Serie Bumpon
Denominación del fabricante SJ5632
Embalaje sueltos
Superficie de la base longitud 66.000 mm
Superficie de la base anchura 114 mm
Espesor 0,8 mm
Tipo de producto Antivibración base antivibratoria

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100007292
EAN / GTIN 00051115528132
Número del fabricante 7100007292
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Evite que los productos delicados sean arañados con los productos 3M™ Bumpon™ en Rollo. Con una composición de uretano sin plastificante y un adhesivo sensible a la presión de 3M para una fácil aplicación, estos topes ofrecen una amplia gama de funcionalidades, y son ideales para formas troqueladas con diversos requisitos de espesor. Con una gran resistencia al deslizamiento y protección contra vibraciones y ruidos, el Bumpon no se raja ni se endurece, y es una característica clave para pequeños electrodomésticos, dispositivos electrónicos de escritorio o portátiles, teléfonos, teclados, balanzas, relojes, dispensadores y ordenadores. 3M™ Bumpon™ se puede utilizar como topes para puertas de armarios, tapas y cajones, como espaciadores para marcos de cuadros, como protectores para evitar daños durante las entregas, y para evitar que las partes entren en contacto directo entre sí.

Ventaja:

  • Los protectores 3M™ Bumpon™ están fabricados con un compuesto de uretano libre de plastificantes
  • El adhesivo sensible a la presión de 3M facilita su colocación
  • Antideslizante.
  • No araña ni deja marcas en las superficies.
  • Reduce el ruido y la vibración
  • El formato Rollstock es excelente para formas troqueladas con diversos espesores
  • No se endurece ni se agrieta.

Recomendación:

  • Se puede usar en cualquier lugar para evitar portazos, golpes, arañazos, roces, deslizamientos, vibración o ruido.
  • Usar como pies en pequeños objetos, equipos electronicos de mano, cajas envolventes de equipos, teléfonos, teclados, pedales, escaleras, relojes, altavoces, dispensadores y PC's
  • Amortiguador de puertas de armarios y cajones
  • Espaciadores para colgar los cuadros alineados; Aplicaciones en electronica y automoción como ajuste en el montaje de piezas.
  • Protectores para evitar daños de piezas durante el transporte por el roce de unas contra otras