Zestaw 3M™ Bumpon™ 017 – elastyczne podkładki, walizka zawierająca ponad 700 sztuk, przezroczyste i czarne

Nr art.: 7100141714
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Bumpon
Oznaczenie producenta 3M Bumpon Set 017 Elastikpuffer; Bumpon Set 017
Opakowanie Plastikowa obudowa
Rodzaj produktu Podstawki wahliwe
Zawartość 700 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100141714
EAN / GTIN 04054596443235
Numer producenta 7100141714
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zestaw 3M™ Bumpon™ 017 – elastyczne podkładki z poliuretanu nie zawierają plastyfikatorów, są samoprzylepne i wyjątkowo antypoślizgowe, a ponadto nie pozostawiają rys ani plam na powierzchni. Cylindryczna, płaska powierzchnia zapewnia doskonałą odporność na obciążenia ściskające oraz właściwości antypoślizgowe. Dzięki klejowi samoprzylepnemu 3M łatwo je nakładać, a po przyklejeniu pozostają miękkie i elastyczne. Tłumi wibracje i hałas wytwarzane przez małe urządzenia gospodarstwa domowego, przedmioty codziennego użytku oraz sprzęt elektroniczny. Można je stosować jako elementy dystansowe do wyrównywania ramek do zdjęć lub podczas transportu w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu między produktami. Można je stosować jako odbojniki do drzwi szafek, drzwi, klap itp., aby chronić produkt przed wgnieceniami, zużyciem i uszkodzeniami, a także tłumić wibracje i hałas. Należy zamontować je jako antypoślizgowe nóżki na spodzie niewielkich urządzeń. W celu ochrony powierzchni przed zarysowaniami, uszkodzeniami i wgnieceniami. Idealny do urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe i stacjonarne, szafki elektroniczne, klawiatury, pedały nożne, wagi, zegary, głośniki, zestawy stereo, odtwarzacze DVD i komputery.

Zaleta:

  • Wykonane z poliuretanu, bez zawartości plastyfikatorów
  • Łatwy montaż dzięki klejowi samoprzylepnemu 3M™
  • Wysoka odporność na poślizg
  • Nie pozostawiają rys ani plam na powierzchni
  • Tłumią wibracje i hałas
  • Zachowują miękkość i elastyczność

Zalecenie:

  • Elastyczne podkładki 3M Bumpon można stosować wszędzie tam, gdzie konieczna jest ochrona przed uderzeniami, zarysowaniami lub nacięciami.
  • Zmęczenie materiału, uszkodzenia, przesunięcia, a także uciążliwości związane z wibracjami lub hałasem można łatwo uniknąć, montując samoprzylepne podkładki elastyczne.
  • Amortyzujące wibracje podkładki ochronne i antypoślizgowe nóżki do mebli lub urządzeń elektronicznych
  • Amortyzujące odbojniki do szaf, drzwi i szuflad

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Bumpon" Zobacz wszystkie