Steering head bearing installation kit for motorcycles, for ball bearing with inner diameter 25-35 mm

Nr art.: 71-M
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Lenkkopflager-Einbausatz für Motorräder
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Rozstaw min. 25 mm
Rozstaw maks. 35 mm
Rodzaj produktu Ściągacz
Materiał aluminium
Długość całkowita 360 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71-M
EAN / GTIN 4021176772788
Numer producenta 71-M
Numer L L80010 2753
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The 6-piece steering head bearing installation set of series 71-M is used for installing steering head bearings on motorcycles in the automotive sector. The special shape of the impact rings transfers the force exclusively to the inner ring during the pressing or driving of the tapered roller bearing and prevents the destruction of the bearing cage. In addition to impact rings and impact sleeves made of aluminum, the set also includes 1 clamping device for hose lines.
  • Application-oriented compilation for universal use on all motorcycle models
  • By storing it in the box, the completeness of the set can be easily overviewed.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Spare parts available: Yes
  • For ball bearings with inner diameter [mm]: 25-35
  • Number of impact sleeves: 1
  • Quantity brass knuckles: 4
  • Length of the impact sleeves [mm]: 360 mm
  • Length of impact sleeves [inch]: 14 3/16
  • Diameter of impact sleeves [mm]: 32
  • Impact hammer included: No
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Outer diameter of the impact sleeves [mm]: 40