Set di estrattore per cuscinetti di sterzo per motociclette, per cuscinetti a sfera con diametro interno 25-35 mm

Codice art.: 71-M
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Denominazione originale prodotto Lenkkopflager-Einbausatz für Motorräder
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Apertura min. 25 mm
Apertura max 35 mm
Tipo di prodotto Dispositivo di estrazione
Materiale alluminio
Lunghezza complessiva 360 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71-M
EAN / GTIN 4021176772788
Codice del produttore 71-M
Numero-L L80010 2753
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di installazione del cuscinetto di sterzo a 6 pezzi della serie 71-M viene utilizzato per l'installazione dei cuscinetti di sterzo sulle motociclette nel settore automobilistico. Grazie alla forma speciale degli anelli ad impatto, la forza durante l'inserimento o la battitura del cuscinetto a rulli conici viene trasmessa esclusivamente all'anello interno, evitando la distruzione della gabbia del cuscinetto. Oltre agli anelli ad impatto e alla boccola in alluminio, il set contiene anche 1 dispositivo di serraggio per tubazioni.
  • Composizione orientata all'applicazione per l'uso universale su tutti i modelli di motociclette
  • Grazie alla conservazione nella scatola, si può avere una panoramica della completezza del set.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Per cuscinetti a sfere con diametro interno [mm]: 25-35
  • Numero di manicotti d'impatto: 1
  • Numero di nocche in ottone: 4
  • Lunghezza dei manicotti d'impatto [mm]: 360 mm
  • Lunghezza dei manicotti d'urto [pollice]: 14 3/16
  • Diametro dei manicotti di percussione [mm]: 32
  • Martello di protezione incluso: No
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Diametro esterno delle manichette [mm]: 40