• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lenkkopflager-Einbausatz für Motorräder, für Kugellager mit Innendurchmesser 25-35 mm

Artikel-Nr.: 71-M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Lenkkopflager-Einbausatz für Motorräder
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Spannweite min. 25 mm
Spannweite max. 35 mm
Produktart Abziehvorrichtung
Material Aluminium
Länge gesamt 360 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 71-M
EAN / GTIN 4021176772788
Herstellernummer 71-M
L-Nummer L80010 2753
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 6-teilige Lenkkopflager-Einbausatz der Baureihe 71-M wird zum Einbauen von Lenkkopflagern an Motorrädern in der Automotive genutzt. Durch die besondere Form der Schlagringe wird die Kraft beim Einpressen oder Einschlagen des Kegelrollenlagers ausschließlich auf den Innenring übertragen und eine Zerstörung des Lagerkäfigs ausgeschlossen. Neben Schlagringen und -hülse aus Aluminium ist im Set noch 1 Abklemmvorrichtung für Schlauchleitungen enthalten.
  • Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz an allen Motorradmodellen
  • Durch die Aufbewahrung in der Box kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Für Kugellager mit Innendurchmesser [mm]: 25-35
  • Anzahl Schlaghülsen: 1
  • Anzahl Schlagringe: 4
  • Länge der Schlaghülsen [mm]: 360 mm
  • Länge der Schlaghülsen [inch]: 14 3/16
  • Durchmesser der Schlaghülsen [mm]: 32
  • Schonhmmammer enthalten: Nein
  • Außendurchmesser der Schlaghülsen [mm]: 40

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb