Kit d'installation de roulements de colonne de direction pour motos, pour roulements à billes avec diamètre intérieur 25-35 mm

Réf.: 71-M
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence fabricant Lenkkopflager-Einbausatz für Motorräder
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Capacité de serrage min. 25 mm
Capacité de serrage max. 35 mm
Type de produit extracteurs universels
Matériau aluminium
Longueur totale 360 mm

Identification et classification

Référence article 71-M
EAN / GTIN 4021176772788
Réf. fabricant 71-M
Article hors catalogue L80010 2753
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le kit de montage de roulement de direction en 6 pièces de la série 71-M est utilisé pour installer des roulements de direction sur les motos dans l'automobile. Grâce à la forme particulière des bagues à frapper, la force lors du pressage ou de l'enfoncement du roulement à rouleaux coniques est transférée exclusivement sur la bague intérieure, éliminant ainsi toute destruction de la cage du roulement. En plus des bagues à frapper et du tube à frapper en aluminium, le kit comprend également 1 dispositif de serrage pour tuyaux.
  • Compilation orientée vers l'application pour une utilisation universelle sur tous les modèles de motos
  • Grâce au rangement dans la boîte, l'exhaustivité du jeu peut être bien suivie.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Pour roulements à billes avec diamètre intérieur [mm]: 25-35
  • Nombre de douilles de frappe: 1
  • Nombre de poings américains: 4
  • Longueur des douilles de frappe [mm]: 360 mm
  • Longueur des douilles de frappe [inch]: 14 3/16
  • Diamètre des douilles de frappe [mm]: 32
  • Marteau d'échauffement inclus: Non
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Diamètre extérieur des douilles de frappe [mm]: 40