{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Lenkkopflager-Einbausatz für Motorräder | |
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| Vpenjalna širina min. | 25 mm | |
| Vpenjalna širina maks. | 35 mm | |
| Vrsta izdelka | priprave za snemanje | |
| Material | aluminij | |
| Celotna dolžina | 360 mm |
| Številka izdelka | 71-M | |
| EAN/GTIN | 4021176772788 | |
| Številka proizvajalca | 71-M | |
| L-število | L80010 2753 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |