Lenkkopflager-Einbausatz til motorcykler, til kuglelejer med indvendig diameter 25-35 mm

Art.-nr.: 71-M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Producentbetegnelse Lenkkopflager-Einbausatz für Motorräder
Emballage kasse / Æske / Boks
Spændvidde min. 25 mm
Spændvidde maks. 35 mm
Produkttype aftrækker
Materiale aluminium
Længde i alt 360 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 71-M
EAN/GTIN 4021176772788
Producentnummer 71-M
L-nummer L80010 2753
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det 6-delte styrhovedlejesæt i serie 71-M bruges til installation af styrhovedlejer på motorcykler i bilindustrien. På grund af den specielle form af slagringene overføres kraften ved indsætning eller indhuggelse af koniske rullelejer udelukkende til inderringen, og ødelæggelse af lejekurven undgås. Ud over slagringe og -bøsning af aluminium indeholder sættet også 1 afklemningsanordning til slangeledninger.
  • Anvendelsesorienteret sammenstilling til universel anvendelse på alle motorcykelmodeller
  • Ved at opbevare sættet i boksen kan sættets fuldstændighed let overses

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Til kuglelejer med indvendig diameter [mm]: 25-35
  • Antal slagbøsninger: 1
  • Antal messingknoer: 4
  • Slagmufferens længde [mm]: 360 mm
  • Længden af slagmufferne [tommer]: 14 3/16
  • Diameter på slagbøsningerne [mm]: 32
  • Schonhmmammer enthalten: nej
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Udvendig diameter af stødskaller [mm]: 40