Montážní sada ložisek hlavy řízení pro motocykly, pro kuličková ložiska s vnitřním průměrem 25-35 mm

Artiklové číslo: 71-M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Lenkkopflager-Einbausatz für Motorräder
Obal Bedna / krabice / box
Šířka upnutí min. 25 mm
Šířka upnutí max. 35 mm
Druh produktu obtahovací zařízení
Materiál hliník
Celková délka 360 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71-M
EAN / GTIN 4021176772788
Číslo výrobce 71-M
L-číslo L80010 2753
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Šestidílná montážní sada ložisek hlavy řízení řady 71-M se používá k montáži ložisek hlavy řízení na motocyklech v automobilovém průmyslu. Díky speciálnímu tvaru razníků kroužků se síla při zatlačování nebo zatloukání kuželíkového ložiska přenáší výhradně na vnitřní kroužek, což zabraňuje zničení ložiskové klece. Kromě hliníkových razníků kroužků a pouzder obsahuje sada také 1 upínací zařízení pro hadicové vedení.
  • Kombinace zaměřená na použití pro univerzální použití na všech modelech motocyklů.
  • Úložný prostor v krabici usnadňuje přehled o kompletnosti sady.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Pro kuličková ložiska s vnitřním průměrem [mm].: 25-35
  • Počet nárazových pouzder: 1
  • Počet nárazových kroužků: 4
  • Délka nárazových pouzder [mm]: 360 mm
  • Délka nárazových pouzder [palce]: 14 3/16
  • Průměr nárazových pouzder [mm]: 32
  • Ochranné kladivo je součástí dodávky: Ne
  • Vnější průměr nárazových objímek [mm]: 40