Kit de instalare a rulmentului capului de direcție pentru motociclete, pentru rulmenți cu bile cu diametrul interior 25-35 mm

Cod articol.: 71-M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Denumirea producătorului Lenkkopflager-Einbausatz für Motorräder
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Deschidere min. 25 mm
Deschidere max. 35 mm
Tip produs Extractor
Material aluminiu
Lungimea totală 360 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 71-M
EAN / GTIN 4021176772788
Număr producător 71-M
L-Număr L80010 2753
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Kitul de instalare a rulmenților capului de direcție din 6 piese din seria 71-M este utilizat pentru instalarea rulmenților capului de direcție pe motociclete în industria auto. Datorită formei speciale a inelelor de impact, forța este transferată exclusiv către inelul interior atunci când rulmentul cu role conice este introdus prin presare sau cu ciocanul, împiedicând distrugerea cutiei rulmentului. În plus față de inelele și manșoanele de impact din aluminiu, setul include și 1 dispozitiv de prindere pentru conducte de furtun.
  • Compilație orientată spre aplicații pentru utilizare universală pe toate modelele de motociclete
  • Depozitarea în cutie facilitează urmărirea completitudinii setului

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Pentru rulmenți cu bile cu diametrul interior [mm]: 25-35
  • Număr de manșoane de impact: 1
  • Număr inele protecţie: 4
  • Lungimea manșoanelor de impact [mm]: 360 mm
  • Lungimea manșoanelor de impact [inch]: 14 3/16
  • Diametrul manșoanelor de impact [mm]: 32
  • Ciocan de protecție inclus: nu
  • Diametrul exterior al manșoanelor de impact [mm]: 40