Kit de montaje de rodamiento de dirección para motocicletas, para rodamientos con diámetro interno 25-35 mm

Número de artículo: 71-M
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Lenkkopflager-Einbausatz für Motorräder
Embalaje Caja
Abertura de sujeción mín. 25 mm
Abertura de sujeción máx. 35 mm
Tipo de producto Dispositivo extractor
Material aluminio
Longitud total 360 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 71-M
EAN / GTIN 4021176772788
Número del fabricante 71-M
Número L L80010 2753
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El juego de instalación de rodamientos del cabezal de dirección de 6 piezas de la serie 71-M se utiliza para instalar rodamientos del cabezal de dirección en motocicletas en la automoción. Debido a la forma especial de los anillos de golpe, la fuerza al insertar o golpear el rodamiento de rodillos cónicos se transmite exclusivamente al anillo interno, y se evita la destrucción de la jaula del rodamiento. Además de los anillos y el manguito de golpe de aluminio, el juego incluye 1 dispositivo de sujeción para tuberías.
  • Compilación orientada a la aplicación para uso universal en todos los modelos de motocicletas
  • Al almacenar en la caja, se puede tener una buena visión general de la completitud del conjunto.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Para rodamientos de bolas con diámetro interior [mm]: 25-35
  • Número de manguitos de impacto: 1
  • Número de nudillos de latón: 4
  • Longitud de los manguitos de impacto [mm]: 360 mm
  • Longitud de los manguitos de impacto [pulgadas]: 14 3/16
  • Diámetro de los manguitos de impacto [mm]: 32
  • Martillo de impacto suave incluido: No
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Diámetro exterior de los casquillos de impacto [mm]: 40