Paint Roller Vestan 18 Cm

Nr art.: 701701
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Białe
Rodzaj produktu Wałek do farb
Długość 18 cm
Średnica zewnętrzna 55 mm
Średnica otworu 8 mm
Materiał pokrycia Włókno poliestrowe
Wysokość włosia 20 mm
Możliwość użycia do Powierzchnie o delikatnej strukturze i szorstkie
Zaokrąglenie walca od czoła tak
Odporność na działanie środków gaśniczych tak
Z wałkiem do farb nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 701701
EAN / GTIN 4250560504197
Numer producenta 701701
Numer L L00760 112
Producent/osoba odpowiedzialna NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Vestan 20 mm polyester paint roller. For textured surfaces. Good colour absorption and release, solvent-resistant. Plug-in bracket system 8 mm.