{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | alb | |
| Tip produs | Trafalete | |
| Lungime | 18 cm | |
| Diametru exterior | 55 mm | |
| Diametrul găurii | 8 mm | |
| Material husă | Fibră din poliester | |
| Înălțime plat/stâlp | 20 mm | |
| Recomandat pentru | Suprafeţe uşor structurate şi rugoase | |
| Rotunjire de la un capăt la altul a turnichetului | da | |
| Rezistent la solvenţi | da | |
| Include consolă | nu |
| Cod articol | 701701 | |
| EAN / GTIN | 4250560504197 | |
| Număr producător | 701701 | |
| L-Număr | L00760 112 | |
| Producător/responsabil | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |