Rodillo de pintura Vestan 18 cm

Número de artículo: 701701
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color blanco
Tipo de producto Rodillo de pintura
Longitud 18 cm
Diámetro exterior 55 mm
Diámetro agujero 8 mm
Material recubrimiento Fibra de poliéster
Altura del pelo / polo 20 mm
Aptitud para Superficies desde ligeramente estructuradas hasta rugosas
Forma redondeada del rodillo en la parte frontal
Resistencia a los disolventes
Incluido estribo no

Identificación y clasificación

Número de artículo 701701
EAN / GTIN 4250560504197
Número del fabricante 701701
Número L L00760 112
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Rodillo de pintura Vestan 20 mm poliéster. Para superficies estructuradas. Buena absorción y liberación del color, resistente a los disolventes. Sistema de estribos enchufables de 8 mm.