Rullo da pittura Vestan 18 cm

Codice art.: 701701
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
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
Colore bianco
Tipo di prodotto Rulli di verniciatura
Lunghezza 18 cm
Diametro esterno 55 mm
Diametro del foro 8 mm
Materiale copertura Fibra di poliestere
Altezza pelo/polo 20 mm
Per Superfici leggermente strutturate e ruvide
Completamento anteriore del rullo si
Resistente ai solventi si
Staffa inclusa no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 701701
EAN / GTIN 4250560504197
Codice del produttore 701701
Numero-L L00760 112
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Rullo da pittura Vestan 20 mm in poliestere. Per superfici strutturate. Buona assorbimento e resa del colore, resistente ai solventi. Sistema a staffa innestabile 8 mm.