• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Malerwalze Vestan 18 cm

Artikel-Nr.: 701701
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe weiß
Produktart Farbroller
Länge 18 cm
Durchmesser außen 55 mm
Durchmesser Loch 8 mm
Material Bezug Polyesterfaser
Flor-/ Polhöhe 20 mm
geeignet für leicht strukturierte bis raue Oberflächen
stirnseitige Abrundung des Rollers ja
Lösemittelbeständig ja
Inklusive Bügel nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 701701
EAN / GTIN 4250560504197
Herstellernummer 701701
L-Nummer L00760 112
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

Malerwalze Vestan 20 mm Polyester. Für strukturierte Oberflächen. Gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig. Steckbügel-System 8 mm.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb