Malířský váleček Vestan 18 cm

Artiklové číslo: 701701
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva Bílá
Druh produktu Malířský váleček
Délka 18 cm
Průměr vnější 55 mm
Průměr otvoru 8 mm
Materiál povlak Polyesterové vlákno
Výška piloty/stožáru 20 mm
Vhodné pro Mírně strukturované až drsné povrchy
Zaokrouhlování válečku na čele ano
Odolnost vůči rozpouštědlům ano
Včetně třmenu ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 701701
EAN / GTIN 4250560504197
Číslo výrobce 701701
L-číslo L00760 112
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

Malířský váleček Vestan 20 mm polyester. Pro strukturované povrchy. Dobrá absorpce a uvolňování barev, odolný vůči rozpouštědlům. Systém zasouvacích třmenů 8 mm.