Malerulle Vestan 18 cm

Art.-nr.: 701701
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve hvid
Produkttype malerulle
Længde 18 cm
Diameter, udvendig 55 mm
Diameter, hul 8 mm
Materiale, betræk polyesterfiber
Flor-/pælhøjde 20 mm
Egnet til let strukturerede til ru overflader
Afrunding af løbehjulet foran ja
Modstandsdygtig over for opløsningsmidler ja
Inklusive bøjle nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 701701
EAN/GTIN 4250560504197
Producentnummer 701701
L-nummer L00760 112
Producent/ansvarlig person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Malerrulle Vestan 20 mm polyester. Til strukturerede overflader. God farveoptagelse og -afgivelse, opløsningsmiddelbestandig. Stikbeslagsystem 8 mm.