Rouleau à peindre Vestan 18 cm

Réf.: 701701
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
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
Couleur blanc
Type de produit rouleaux à peindre
Longueur 18 cm
Diamètre extérieur 55 mm
Diamètre trou 8 mm
Matériau revêtement fibre polyester
Hauteur des poils/pôles 20 mm
Pour surfaces légèrement structurées à rugueuses
Arrondissement frontal du rouleau oui
Résistant aux solvants oui
Avec monture non

Identification et classification

Référence article 701701
EAN / GTIN 4250560504197
Réf. fabricant 701701
Article hors catalogue L00760 112
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Rouleau à peindre Vestan 20 mm polyester. Pour les surfaces structurées. Bonne absorption et restitution des couleurs, résistant aux solvants. Système à étriers enfichables 8 mm.