Barvni valjček Vestan 18 cm

Št. art.: 701701
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
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
Barva bela
Vrsta izdelka pleskarski valjčki
Dolžina 18 cm
Zunanji premer 55 mm
Premer luknje 8 mm
Material prevleke poliesterska vlakna
Višina ščetin/oblazinjenja 20 mm
Primerno za rahlo strukturirane do hrapave površine
Zaobljena čelna stran valja Da
Odporno proti topilom Da
Vključno z ročajem ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 701701
EAN/GTIN 4250560504197
Številka proizvajalca 701701
L-število L00760 112
Proizvajalec/odgovorna oseba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Barvni valjček Vestan 20 mm poliester. Za strukturirane površine. Dobra absorpcija in oddaja barve, odporen na topila. Sistem z vstavljivimi obroči 8 mm.