Workbench Prestige

Nr art.: 70170
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Część opisana Podstawa; Podstawa
Konstrukcja z rur stalowych tak
Odcień, Szare Szary antracytowy; Czarny głęboki
Część opisana, Szary antracytowy Arbeitsplatte
Część opisana, Czarny głęboki Gestell
Opakowanie karton
Materiał Aluminium; Z blachy stalowej
Kolor Szare; Czarny
Płynna regulacja wysokości nie
Rodzaj regulacji wysokości mechaniczne
Szerokość płyty 1 000 mm
Głębokość płytki 600 mm
Materiał płyty z blachy stalowej
Z podwyższoną krawędzią nie
Doklejka tak
Okładzina blatu bez
Rodzaj produktu stół warsztatowy
Regulacja wysokości tak
Szerokość całkowita 1 000 mm
Głębokość całkowita 600 mm
Maks. nośność 120 kg
Z możliwością ustawienia rzędami tak
Korpus nie
Stojaki tak
Segment nóg nie
Z imadłem nie
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70170
EAN / GTIN 4250560517807
Numer producenta 70170
Numer L L00760 301
Producent/osoba odpowiedzialna NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Prestige workbench Particularly high load capacity of up to 120 kg. 4-way height adjustable. Robust professional quality. Steel tube base frame and aluminium frame. Space-saving transport and storage. Lightning-fast setup. Ideal for many applications in the workshop, on the construction site and much more. Coated tabletop with measuring scale. Spring clips for connecting several individual tables. Practical carrying handle. Individual packaging with technical details and instructions for use.