Établi Prestige

Réf.: 70170
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Pièce décrite Châssis; Châssis
Construction en tube d’acier oui
Teinte, gris Gris anthracite; Noir foncé
Pièce décrite, Gris anthracite Arbeitsplatte
Pièce décrite, Noir foncé Gestell
Emballage Carton
Matériau Aluminium; tôles d’acier
Couleur gris; noir
Réglage en hauteur progressif non
Type de réglage en hauteur mécanique
Largeur plateau 1 000 mm
Profondeur plateau 600 mm
Matériau plaque Tôle d'acier
Avec rebord non
Lisière oui
Revêtement du plateau Sans
Type de produit établi
Réglage de la hauteur oui
Largeur totale 1 000 mm
Profondeur totale 600 mm
Charge admissible max. 120 kg
Possibilité de montage en rangée oui
Corps non
Support pour marbre oui
Piètement non
Avec étau non
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 70170
EAN / GTIN 4250560517807
Réf. fabricant 70170
Article hors catalogue L00760 301
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Table de travail Prestige Capacité de charge particulièrement élevée jusqu’à 120 kg. Réglable en hauteur sur 4 niveaux. Qualité professionnelle robuste. Piètement en tube d’acier et structure en aluminium. Transport et rangement peu encombrants. Montage ultra rapide. Idéal pour de nombreuses applications dans l’atelier, sur le chantier, etc. Plateau de table revêtu avec échelle graduée. Pinces à ressort pour relier plusieurs tables individuelles. Poignée de transport pratique. Emballage individuel avec détails techniques et mode d’emploi.