Mesa de trabajo Prestige

Número de artículo: 70170
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Pieza descrita Montura; Montura
Construcción de tubos de acero sí
Color, gris Gris antracita; Negro intenso
Pieza descrita, Gris antracita Arbeitsplatte
Pieza descrita, Negro intenso Gestell
Embalaje Cartón
Material Aluminio; Chapa de acero
Color gris; negro
Regulación de la altura gradual no
Tipo de ajuste de altura mecánico
Anchura tablero 1.000 mm
Profundidad tablero 600 mm
Material placa Chapa de acero
Con reborde contra caída por rodadura no
Perfil de encolar sí
Recubrimiento placa sin
Tipo de producto banco de trabajo
Regulación de la altura sí
Anchura total 1.000 mm
Profundidad total 600 mm
Capacidad de carga máx. 120 kg
Posibilidad de colocación en fila sí
Cuerpo no
Base sí
Pie soporte no
Con tornillo de banco no
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente sí
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 70170
EAN / GTIN 4250560517807
Número del fabricante 70170
Número L L00760 301
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Mesa de trabajo Prestige Capacidad de carga especialmente elevada, hasta 120 kg. Altura regulable en 4 posiciones. Calidad profesional y resistente. Base de tubo de acero y estructura de aluminio. Transporte y almacenamiento que ahorran espacio. Montaje ultrarrápido. Ideal para múltiples aplicaciones en talleres, obras y muchos otros lugares. Tablero recubierto con escala graduada. Pinzas de resorte para unir varias mesas individuales. Práctica asa de transporte. Embalaje individual con detalles técnicos e instrucciones de uso.