Masă de lucru Prestige

Cod articol.: 70170
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Partea descrisă Cadru; Cadru
Construcţie din ţeavă de oţel da
Nuanță, gri Gri antracit; Negru intens
partea descrisă, Gri antracit Arbeitsplatte
partea descrisă, Negru intens Gestell
Ambalaj Cutie de carton
Material Aluminiu; Tablă de oţel
Culoarea gri; negru
Reglare pe înălţime continuă nu
Tipul de reglare a înălțimii mecanic
Lățime placă 1.000 mm
Adâncime placă 600 mm
Materialul plăcii Tablă de oţel
Cu margine împotriva alunecării nu
Bordură da
Strat placă fără
Tip produs banc de lucru
Reglare pe înălţime da
Lăţimea totală 1.000 mm
Adâncimea totală 600 mm
Capacitate portantă max. 120 kg
Este posibilă montarea în serie da
Corp nu
Cadru inferior da
Picioare nu
Cu menghină nu
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 70170
EAN / GTIN 4250560517807
Număr producător 70170
L-Număr L00760 301
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Masă de lucru Prestige Capacitate de încărcare deosebit de mare, de până la 120 kg. Reglabil pe 4 niveluri de înălțime. Calitate profesională robustă. Baza din țeavă de oțel și cadru din aluminiu. Transport și depozitare cu economie de spațiu. Asamblare rapidă. Ideal pentru numeroase utilizări în atelier, pe șantier și multe altele. Blat de masă acoperit cu scală de măsurare. Cleme cu arc pentru conectarea mai multor mese individuale. Mâner practic pentru transport. Ambalaj individual cu detalii tehnice și instrucțiuni de utilizare.