Delovna miza Prestige

Št. art.: 70170
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
Opisan del Ogrodje; Ogrodje
Konstrukcija iz jeklene cevi Da
Barvni odtenek, sive Antracitno siva; Globoko črna
Opisan del Arbeitsplatte; Gestell
Embalaža Škatla
Material Aluminij; jeklena pločevina
Barva sive; črna
Brezstopenjsko nastavljanje višine ne
Vrsta nastavitve višine mehansko
Širina plošče 1.000 mm
Globina plošče 600 mm
Material plošče Jeklena pločevina
S povišanim robom ne
Oblepljen trak da
Obloga plošče brez
Vrsta izdelka delovna miza
Nastavljanje višine da
Celotna širina 1.000 mm
Celotna globina 600 mm
Nosilnost maks. 120 kg
Možna postavitev v vrsto Da
Ohišje ne
Podnožje da
Nožni del ne
S primežem Ne
Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča da
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 70170
EAN/GTIN 4250560517807
Številka proizvajalca 70170
L-število L00760 301
Proizvajalec/odgovorna oseba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Delovna miza Prestige Izjemno visoka nosilnost do 120 kg. 4-stopenjska nastavljiva višina. Robustna profesionalna kakovost. Jekleno cevno podnožje in aluminijast okvir. Prevoz in shranjevanje, ki ne zavzemata veliko prostora. Bleskovno hitra montaža. Idealno za številne namene v delavnici, na gradbišču in drugje. Premazan namizni pladenj z merilno lestvico. Pružinske sponke za povezovanje več posameznih miz. Praktični ročaj za prenašanje. Posamezna embalaža s tehničnimi podrobnostmi in navodili za uporabo.