Pracovní stůl Prestige

Artiklové číslo: 70170
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Popsaná část Podstavec; Podstavec
Konstrukce z ocelových trubek ano
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá; Hluboká černá
Popsaná část, Antracitová šedá Arbeitsplatte
Popsaná část, Hluboká černá Gestell
Obal Karton
Materiál Hliník; Ocelový plech
Barva Šedá; Černá
Nastavení výšky je plynulé ne
Typ přestavení výšky Mechanický
Šířka desky 1 000 mm
Hloubka desky 600 mm
Materiál deska Ocelový plech
S odvalovací hranou ne
Nákližek ano
Povrchová vrstva destičky bez
Druh produktu pracovní stůl
Přestavení výšky ano
Celková šířka 1 000 mm
Celková hloubka 600 mm
Nosnost max. 120 kg
Možnost instalace do řady ano
Korpus ne
Podstavec ano
Podnož ne
Se svěrákem ne
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70170
EAN / GTIN 4250560517807
Číslo výrobce 70170
L-číslo L00760 301
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

Pracovní stůl Prestige Obzvláště vysoká nosnost až 120 kg. 4stupňové nastavení výšky. Robustní profesionální kvalita. Ocelová trubková podnož a hliníkový rám. Úspora místa při přepravě a skladování. Bleskurychlá montáž. Ideální pro mnoho účelů v dílně, na stavbě a mnoho dalších. Povrchově upravená deska stolu s měřítkem. Pružinové svorky pro spojení více samostatných stolů. Praktické držadlo pro přenášení. Individuální balení s technickými detaily a pokyny k použití.