{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Beskrevet del | Stel; Stel | |
| Stålrørskonstruktion | ja | |
| Farvetone, grå | Antracitgrå; Dybsort | |
| beskrevet del, Antracitgrå | Arbeitsplatte | |
| beskrevet del, Dybsort | Gestell | |
| Emballage | Pap | |
| Materiale | Aluminium; stålplade | |
| Farve | grå; sort | |
| Højdeindstilling, trinløs | nej | |
| Type højdejustering | Mekanisk | |
| Bredde, plade | 1.000 mm | |
| Dybde, plade | 600 mm | |
| Materiale, plade | Stålplade | |
| Med forhøjet kant | nej | |
| Kanter | ja | |
| Belægning, plade | uden | |
| Produkttype | filebænk | |
| Højdejustering | ja | |
| Totalbredde | 1.000 mm | |
| Samlet dybde | 600 mm | |
| Bæreevne, maks. | 120 kg | |
| Mulighed for opstilling i række | ja | |
| Korpus | nej | |
| Understel | ja | |
| Støtteben | nej | |
| Med skruestik | nej | |
| Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres | ja | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | 70170 | |
| EAN/GTIN | 4250560517807 | |
| Producentnummer | 70170 | |
| L-nummer | L00760 301 | |
| Producent/ansvarlig person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |