{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| beschriebenes Teil | Gestell; Gestell | |
| Stahlrohrkonstruktion | ja | |
| Farbton, grau | Anthrazitgrau; Tiefschwarz | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Arbeitsplatte | |
| beschriebenes Teil, Tiefschwarz | Gestell | |
| Verpackung | Karton | |
| Material | Aluminium; Stahlblech | |
| Farbe | grau; schwarz | |
| Höhenverstellung stufenlos | nein | |
| Art der Höhenverstellung | mechanisch | |
| Breite Platte | 1 000 mm | |
| Tiefe Platte | 600 mm | |
| Material Platte | Stahlblech | |
| mit Abrollrand | nein | |
| Umleimer | ja | |
| Belag Platte | ohne | |
| Produktart | Werkbank | |
| Höhenverstellung | ja | |
| Breite gesamt | 1 000 mm | |
| Tiefe gesamt | 600 mm | |
| Tragfähigkeit max. | 120 kg | |
| Reihenaufstellung möglich | ja | |
| Korpus | nein | |
| Untergestell | ja | |
| Fußteil | nein | |
| mit Schraubstock | nein | |
| Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden | ja | |
| fahrbar | nein |
| Artikelnummer | 70170 | |
| EAN / GTIN | 4250560517807 | |
| Herstellernummer | 70170 | |
| L-Nummer | L00760 301 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |