Banco da lavoro Prestige

Codice art.: 70170
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
Parte descritta frame; frame
Struttura tubolare in acciaio si
Tonalità cromatica, grigio Anthracite grey; Jet black
Parte descritta, Grigio antracite Arbeitsplatte
Parte descritta, Nero intenso Gestell
Imballaggio Scatola
Materiale aluminium; sheet metal
Colore grey; black
Regolazione dell’altezza in continuo no
Tipo di regolazione in altezza meccanico
Larghezza piastra 1.000 mm
Profondità piastra 600 mm
Materiale piano Lamiera di acciaio
Con sponda di contenimento no
Bordo sì
Piastra di rivestimento senza
Tipo di prodotto banco da lavoro
Regolazione dell’altezza sì
Larghezza complessiva 1.000 mm
Profondità complessiva 600 mm
Portata max. 120 kg
Possibilità di montaggio in serie si
Corpo no
Struttura portante sì
Struttura portante no
Con morsa da banco no
Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile sì
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70170
EAN / GTIN 4250560517807
Codice del produttore 70170
Numero-L L00760 301
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Banco da lavoro Prestige Capacità di carico particolarmente elevata fino a 120 kg. Regolabile in altezza in 4 posizioni. Qualità professionale e robustezza. Base in tubolare d’acciaio e telaio in alluminio. Trasporto e stoccaggio salvaspazio. Montaggio rapidissimo. Ideale per molti utilizzi in officina, in cantiere e in molti altri ambiti. Piano del tavolo rivestito con scala graduata. Morsetti a molla per collegare più tavoli singoli. Pratica maniglia per il trasporto. Confezione individuale con dettagli tecnici e istruzioni per l’uso.