{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 3M Klebestreifen für dichtungslose Fahrzeugscheiben | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Klebestreifen für dichtungslose Fahrzeugscheiben | |
| Długość | 450 cm | |
| Baza chemiczna | elastomer | |
| Platformy | wersja stała | |
| Pojemność | 6 g | |
| Min. zakres temperatur | -30 °C | |
| Maks. zakres temperatur | 90 °C | |
| Właściwości | Odporność na wibracje; odporność na wpływy atmosferyczne | |
| Rodzaj produktu | Klej |
| Numer artykułu | 7000079950 | |
| EAN / GTIN | 03134375404532 | |
| Numer producenta | 7000079950 | |
| Numer L | L01130 108704 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |