{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | 3M Klebestreifen für dichtungslose Fahrzeugscheiben | |
| Denominazione originale prodotto | 3M™ Klebestreifen für dichtungslose Fahrzeugscheiben | |
| Lunghezza | 450 cm | |
| Base chimica | elastomeri | |
| Forma | es. fissa | |
| Capacità | 6 g | |
| Campo di impiego della temperatura min. | -30 °C | |
| Campo di impiego della temperatura max. | 90 °C | |
| Caratteristica | Es. resistente alle vibrazioni; es. resistente alle intemperie | |
| Tipo di prodotto | Colla |
| Codice articolo | 7000079950 | |
| EAN / GTIN | 03134375404532 | |
| Codice del produttore | 7000079950 | |
| Numero-L | L01130 108704 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |