• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

3M™ Lepicí páska pro okna vozidel bez těsnění, 6 mm x 4,5 m, 08610

Artiklové číslo: 7000079950
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 3M Klebestreifen für dichtungslose Fahrzeugscheiben
Označení výrobce 3M™ Klebestreifen für dichtungslose Fahrzeugscheiben
Délka 450 cm
Chemický základ elastomery
Tvar pevný
Objem náplně 6 g
Použití teplotního rozsahu min. -30 °C
Použití teplotního rozsahu max. 90 °C
Vlastnosti Odolný proti vibracím; tepelně vodivý
Druh produktu Lepidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000079950
EAN / GTIN 03134375404532
Číslo výrobce 7000079950
L-číslo L01130 108704
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lepicí páskou 3M™ pro bezprůsená okna vozidel během okamžiku přilepte bezprůseková přední okna. Naše těsnicí páska odolná proti povětrnostním vlivům poskytuje vynikající pevnost lepidla a řízenou stlačitelnost pro snadnou instalaci. Tento výrobek také snižuje vibrace a chrastící hluk ve vozidlech. Naše lepicí páska pro zapečetěná okna vozidel je trvale elastická a odolná vůči teplotě (–30 °C až +90 °C).

Výhoda:

  • Okamžité lepení neprůzraků předních oken
  • Vynikající pevnost lepidla
  • Odolné proti povětrnostním vlivům
  • Snadná instalace díky řízené stlačitelnosti