{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | 3M Klebestreifen für dichtungslose Fahrzeugscheiben | |
| Denominación del fabricante | 3M™ Klebestreifen für dichtungslose Fahrzeugscheiben | |
| Longitud | 450 cm | |
| Base química | elastómeros | |
| Forma | fijo/a | |
| Capacidad | 6 g | |
| Rango de temperatura de uso mín. | -30 °C | |
| Rango de temperatura de uso máx. | 90 °C | |
| Propiedad | Resistente a las vibraciones; resistente a la corrosión atmosférica | |
| Tipo de producto | Adhesivo |
| Número de artículo | 7000079950 | |
| EAN / GTIN | 03134375404532 | |
| Número del fabricante | 7000079950 | |
| Número L | L01130 108704 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |