Taśma samoprzylepna 3M™ do szyb samochodowych bez uszczelek, 8 mm x 4,5 m, 08611

Nr art.: 7000079951
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M Klebestreifen für dichtungslose Fahrzeugscheiben
Oznaczenie producenta 3M™ Klebestreifen für dichtungslose Fahrzeugscheiben
Długość 450 cm
Baza chemiczna elastomer
Platformy wersja stała
Pojemność 8 g
Min. zakres temperatur -30 °C
Maks. zakres temperatur 90 °C
Właściwości Odporność na wibracje; odporność na wpływy atmosferyczne
Rodzaj produktu Klej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000079951
EAN / GTIN 03134375404549
Numer producenta 7000079951
Numer L L01130 108680
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

W mgnieniu oka zamontuj szyby przednie bez uszczelek za pomocą taśmy klejącej 3M™ do szyb samochodowych bez uszczelek. Nasza odporna na warunki atmosferyczne taśma uszczelniająca do klejenia charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i kontrolowaną ściśliwością, co ułatwia montaż. Produkt ten ogranicza również wibracje i odgłosy stukania w pojazdach. Nasza taśma samoprzylepna do szyb samochodowych bez uszczelek charakteryzuje się trwałą elastycznością i odpornością na temperaturę (od –30 °C do +90 °C).

Zaleta:

  • Natychmiastowe klejenie szyb przednich bez uszczelek
  • Doskonała przyczepność
  • Odporny na warunki atmosferyczne
  • Łatwy montaż dzięki kontrolowanej kompresji