3M™ Lepilni trak za okna vozil brez tesnil, 6 mm x 4,5 m, 08610

Št. art.: 7000079950
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija 3M Klebestreifen für dichtungslose Fahrzeugscheiben
Oznaka proizvajalca 3M™ Klebestreifen für dichtungslose Fahrzeugscheiben
Dolžina 450 cm
Kemična osnova elastomeri
Oblika trdno
Količina polnjenja 6 g
Temperaturno območje min. −30 °C
Temperaturno območje maks. 90 °C
Lastnost odpornost proti vibracijam; odpornost proti vremenskim vplivom
Vrsta izdelka lepila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000079950
EAN/GTIN 03134375404532
Številka proizvajalca 7000079950
L-število L01130 108704
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Z lepilnim trakom 3M™ za neprepustna okna v vozilu lahko v hipu lepite neprepustna sprednja okna. Naš lepilni trak, odporen proti vremenskim vplivom, zagotavlja odlično trdnost lepila in nadzorovano stisljivost za enostavno namestitev. Ta izdelek prav tako zmanjšuje vibracije in ropotanje v vozilih. Naš lepilni trak za zaprta okna vozil je trajno elastičen in temperaturno odporen (–30 °C do +90 °C).

Prednosti:

  • Takojšnje lepljenje neprepustnih sprednjih stekel
  • Odlična lepilna trdnost
  • Odporen na vremenske vplive
  • Enostavna namestitev zaradi nadzorovane stisljivosti