3M™ Auto Glass Direct Glaze Adhesive Strip, Sealing Tape, 10 mm x 4.5 m, 08612

Nr art.: 7000033758
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M Klebestreifen für dichtungslose Fahrzeugscheiben
Oznaczenie producenta 3M™ Klebestreifen für dichtungslose Fahrzeugscheiben
Długość 450 cm
Baza chemiczna elastomer
Platformy wersja stała
Pojemność 10 g
Min. zakres temperatur -30 °C
Maks. zakres temperatur 90 °C
Właściwości Odporność na wibracje; odporność na wpływy atmosferyczne
Rodzaj produktu Klej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000033758
EAN / GTIN 03134375404556
Numer producenta 7000033758
Numer L L01130 108468
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

For instant bonding of direct glaze (gasketless) windscreens use 3M™ Auto Glass Direct Glaze Adhesive Strip. Our weatherproof adhesive strip of sealer has excellent adhesion and controlled compressibility for easy installation. It can also be used to reduce vibrations or rattling noise in vehicles. Our Auto Glass Direct Glaze Adhesive Strip is a permanent elastic and is temperature resistant between -30C and +90C.

Zaleta:

  • Get an instant bond for gasketless windscreens
  • Excellent adhesion
  • Weatherproof
  • Controlled compressibility allows easy installation