• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3M™ Lijmstrip voor Direct Glaze-autoruiten, 6 mm x 4,5 m, 08610

Artikelnummer: 7000079950
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000079950
EAN/GTIN 53134375404537
Nummer fabrikant 7000079950
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de 3M™ Lijmstrip voor Direct Glaze-autoruiten voor het direct lijmen van Direct Glaze (profielloze) voorruiten. Onze weersbestendige klevende afdichtstrook heeft een uitstekende hechting en gecontroleerde compressie voor een eenvoudige installatie. Deze hechtstrook kan tevens worden gebruikt voor het verminderen van trillingen of rammelende geluiden in auto's. Onze Lijmstrip voor Direct Glaze-autoruiten is permanent elastisch en is bestand tegen temperaturen tussen -30 C en +90 C.

Voordeel:

  • Kies voor een directe hechting voor profielloze voorruiten
  • Uitstekende hechting
  • Weersbestendig
  • Eenvoudige installatie dankzij gecontroleerde compressie