{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 3M Klebestreifen für dichtungslose Fahrzeugscheiben | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Klebestreifen für dichtungslose Fahrzeugscheiben | |
| Lungime | 450 cm | |
| Bază chimică | elastomer | |
| Formă | fix | |
| Cantitate de umplere | 6 g | |
| Interval de temperatură min. | -30 °C | |
| Interval de temperatură max. | 90 °C | |
| Caracteristici | Rezistenţă la vibraţii; rezistenţă la diferite condiţii de vreme | |
| Tip produs | Adeziv |
| Cod articol | 7000079950 | |
| EAN / GTIN | 03134375404532 | |
| Număr producător | 7000079950 | |
| L-Număr | L01130 108704 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |