Szlifierka mimośrodowa 3M™ z serii Elite do obsługi jedną ręką, 125 mm, odciąg zewnętrzny, skok szlifowania 2,5 mm, gwint 5/16″

Nr art.: 7000032241
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Pobór mocy 150 W
Seria Elite
Oznaczenie producenta 3M™ Einhand-Elektro-Exzenterschleifer Serie Elite
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Min. prędkość obrotowa 7 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 11 000 min-1
Okrąg oscylacji 2,5 mm
Rodzaj odsysania Zewnętrznie
Gwint przyłączający 5/16 UNC
Moc przekazywana 150 W
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; Zmienna prędkość obrotowa; Zwarta konstrukcja
Rodzaj produktu szlifierka mimośrodowa oscylacyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000032241
EAN / GTIN 04046719637904
Numer producenta 7000032241
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Skorzystaj z przekonujących zalet sprężarki powietrza również w wersji elektrycznej! Szlifierki mimośrodowe można z łatwością wykorzystać w każdym miejscu – wystarczy źródło zasilania i już można przystąpić do szlifowania. Maszyny te zajmują czołowe miejsce wśród poręcznych, elektrycznych szlifierek mimośrodowych nie tylko dzięki swoim parametrom technicznym, ale także dzięki komfortowi, jaki zapewniają użytkownikom. Cechy szczególne: Wszechstronne zastosowanie, lekka, a jednocześnie wytrzymała konstrukcja, mocny silnik, ergonomiczna głowica i podpórka pod nadgarstek, materiał 3M™ Gripping, regulacja prędkości. Szczegóły produktu: 7 000 – 11 000 obr./min (regulowana prędkość obrotowa), 0,20 KM (150 W). Zakres dostawy obejmuje: Elektryczna szlifierka mimośrodowa, talerz szlifierski (z wieloma otworami), akcesoria do wymiany talerza, instrukcja obsługi, pakiet serwisowy 3M

Zaleta:

  • Szerokie kanały odciągowe
  • Wygięta, wydłużona podpórka pod nadgarstki
  • Zintegrowany układ chłodzenia (żaluzje)
  • Niewielkie, poręczne wymiary urządzenia
  • Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa z aluminium
  • Nowatorska obudowa zapewnia długotrwałą ochronę silnika przed zanieczyszczeniami
  • Zoptymalizowana głowica maszyny (pokryta ulepszonym materiałem przyczepnym 3M™)
  • Specjalne wyważanie maszyn
  • Jeśli szlifierka nie jest używana przez pewien czas, przechodzi automatycznie w „tryb czuwania”
  • Większa produktywność
  • Oszczędność kosztów
  • Inwestycja długoterminowa

Zalecenie:

  • Do stosowania z talerzem szlifierskim Hookit™ Multihole 20465 150 mm (patrz rozdział „Materiały ścierne”)

Z tej samej serii "Elite" Zobacz wszystkie