{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | NPT | |
| Seria | Elite | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite; 3M™ Elite Exzenterschleifer | |
| Opakowanie | luzem | |
| zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Średnica tarczy szlifierskiej | 75 mm | |
| Okrąg oscylacji | 2,5 mm | |
| Rodzaj odsysania | Zewnętrznie | |
| Cechy szczególne | Ergonomiczny uchwyt; System antywibracyjny; bezstopniowa regulacja liczby skoków; zmniejsza hałas | |
| Rodzaj produktu | szlifierka mimośrodowa oscylacyjna |
| Numer artykułu | 7000060288 | |
| EAN / GTIN | 04046719630318 | |
| Numer producenta | 7000060288 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |