{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 150 W | |
| Řada | Elite | |
| Označení výrobce | 3M™ Einhand-Elektro-Exzenterschleifer Serie Elite | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Průměr brusného talíře | 125 mm | |
| Otáčky min. | 7 000 min-1 | |
| Otáčky max. | 11 000 min-1 | |
| Oscilační zdvih | 2,5 mm | |
| Typ odsávání | Externí | |
| Připojovací závit | 5/16 UNC | |
| Odevzdaný výkon | 150 W | |
| Zvláštní znaky | Ergonomická rukojeť; Kompaktní konstrukce; Variabilní otáčky | |
| Druh produktu | excentrické brusky |
| Katalogové číslo | 7000032241 | |
| EAN / GTIN | 04046719637904 | |
| Číslo výrobce | 7000032241 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |